Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036932
Cod. Produttore
036932
Cod. EAN
3414970696601

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 1000x600x250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP66 con porta cieca - altezza 1000mm - larghezza 600mm - profondità 250mm

tipo di porta

singolo

grado di protezione (IP)

IP66

materiale della scatola

acciaio

tipo di montaggio

apparente

esecuzione coperchio

chiuso

superficie

rivestito a polvere

tipo di copertura

porta

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

colore

grigio

altezza

1000 mm

profondità interna

230 mm

con serratura

adatto per uso esterno

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.8 mm

numero RAL

7035

profondità di incasso

255 mm

con piastra di montaggio

profondità

250 mm

larghezza

600 mm

Produttore

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 1000X600