Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036981
Cod. Produttore
036981
Cod. EAN
3414970696908

Informazioni di prodotto

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 1000x1200x300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro in metallo IP55 con doppia porta cieca - altezza 1000mm - larghezza 1200mm - profondità 300mm

con piastra di montaggio

con serratura

adatto per uso esterno

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

profondità di incasso

305 mm

profondità

300 mm

altezza

1000 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.8 mm

profondità interna

280 mm

larghezza

1200 mm

numero RAL

7035

spessore materiale scatola

1.25 mm

tipo di copertura

porta

tipo di porta

doppio

classe di protezione

I

materiale della scatola

acciaio

superficie

rivestito a polvere

tipo di montaggio

apparente

esecuzione coperchio

chiuso

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

colore

grigio

Produttore

ATLANTIC METAL CON PIASTRA 1000X120