Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036159
Cod. Produttore
036159
Cod. EAN
3245060361594

Informazioni di prodotto

ATLANTIC COPPIA MONTANTI PROFILATI H=1400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coppia di montanti - altezza 1400mm - larghezza 1337mm

altezza

1337 mm

profondità

17.5 mm

adatto per l'altezza della scatola

1400 mm

larghezza

29 mm

materiale

metallo

colore

acciaio

esecuzione

profilo di fissaggio

Produttore

ATLANTIC COPPIA MONTANTI PROFILATI