Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036152
Cod. Produttore
036152
Cod. EAN
3245060361525

Informazioni di prodotto

ATLANTIC COPPIA MONTANTI PROFILATI H=500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coppia di montanti - altezza 500mm - larghezza 437mm

altezza

437 mm

adatto per l'altezza della scatola

500 mm

profondità

17 mm

larghezza

29 mm

esecuzione

profilo di fissaggio

colore

acciaio

materiale

metallo

Produttore

ATLANTIC COPPIA MONTANTI PROFILATI