Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387120
Cod. Produttore
387120
Cod. EAN
8009561508293

Informazioni di prodotto

ATEX CT-Cassetta di derivazione 89x89x65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta di derivazione CT Atex 89x89x65mm (lxpxa). Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio

profondità

65 mm

larghezza

89 mm

lunghezza

89 mm

colore

grigio pietra

Produttore

Atex Ct-Cassetta Di Derivazione 89X Bticino Spa

€ 21,42 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info