Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387124
Cod. Produttore
387124
Cod. EAN
8009561508415

Informazioni di prodotto

ATEX CT-Cassetta di derivazione 239x204x90

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta di derivazione CT Atex 239x204x90mm (lxpxa). Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio

larghezza

204 mm

profondità

90 mm

lunghezza

239 mm

colore

grigio pietra

Produttore

Atex Ct-Cassetta Di Derivazione 239 Bticino Spa

(pz.)