Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33012600
Cod. Produttore
33012600
Cod. EAN
8012952130805

Informazioni di prodotto

ASTRO 1794 36X1330LM CLD CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

larghezza

524 mm

altezza/profondità

160 mm

adatto per numero di corpi luminosi

36

lunghezza

512 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

ASTRO 1794 LED 395W CLD CELL GREY