Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33009507
Cod. Produttore
33009507
Cod. EAN
8012952131260

Informazioni di prodotto

ASTRO 1789 32X980LM CLD CELL-D-E GRAF

Documentazione tecnica

L'ASTRO 1789 LED 235W CLD-E RAL7021 è una soluzione di illuminazione moderna e versatile, progettata per offrire prestazioni elevate e un'illuminazione di qualità. Con una potenza di 235W, questa lampada LED è in grado di illuminare ampi spazi con una luce brillante e uniforme, rendendola ideale per ambienti commerciali e industriali. La sua struttura in alluminio garantisce robustezza e durata nel tempo, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La tecnologia LED utilizzata assicura un risparmio energetico significativo rispetto alle lampade tradizionali, riducendo i costi operativi e l'impatto ambientale. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di illuminazione, l'ASTRO 1789 è facile da installare e manutenere, rendendola una scelta ideale per chi cerca efficienza e affidabilità. Con un'ottima resa cromatica, questa lampada è perfetta per valorizzare gli spazi e creare atmosfere accoglienti.

adatto per numero di corpi luminosi

32

diametro esterno

512 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

ASTRO 1789 LED 283W CLD CELL-D-E GR