Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33009100
Cod. Produttore
33009100
Cod. EAN
8012952119442

Informazioni di prodotto

ASTRO 1789 24X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Il DS33009100 è un apparecchio di illuminazione di alta qualità, progettato per offrire prestazioni superiori e un design elegante. Con una potenza di 203W, questo modello è dotato di tecnologia LED, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. La finitura in grigio conferisce un aspetto moderno e sofisticato, rendendolo ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua compatibilità con 24 sorgenti luminose, questo apparecchio è perfetto per illuminare ampie aree, mantenendo un'illuminazione uniforme e confortevole. La qualità dei materiali utilizzati assicura durabilità e resistenza, mentre la progettazione attenta ai dettagli ne facilita l'installazione e l'uso. Il DS33009100 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, senza compromettere la qualità dell'illuminazione.

diametro esterno

462 mm

adatto per numero di corpi luminosi

24

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ASTRO 1789 LED 203W CLD CELL-D GREY