Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33009600
Cod. Produttore
33009600
Cod. EAN
8012952132328

Informazioni di prodotto

ASTRO 1789 12X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB

Documentazione tecnica

Il DS33009600 è un'illuminazione LED di alta qualità, progettata per offrire prestazioni eccellenti e un design elegante. Con una potenza di 101W, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono una luminosità intensa e uniforme. La sua struttura in argento conferisce un tocco di modernità e si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Grazie alla tecnologia LED sostituibile, è possibile garantire un'illuminazione duratura e sostenibile, riducendo i costi energetici e l'impatto ambientale. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni di utilizzo variabili, rendendolo adatto per diverse applicazioni, sia commerciali che residenziali. Con l'ASTRO 1789, l'illuminazione non è mai stata così efficiente e stilosa.

diametro esterno

462 mm

adatto per numero di corpi luminosi

12

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

ASTRO 1789 LED 101W CLD CELL-D GREY