Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33009700
Cod. Produttore
33009700
Cod. EAN
8012952132335

Informazioni di prodotto

ASTRO 1789 12X1080LM CLD CELL-D GRAFITE

Documentazione tecnica

Il prodotto DS33009700 è un'illuminazione di alta qualità con un design elegante e moderno, caratterizzato da un corpo in alluminio di colore RAL7021. Questa lampada LED da 101W offre un'illuminazione efficiente e duratura, adatta per una varietà di applicazioni. Con una potenza di 101W, è progettata per fornire una luminosità eccezionale, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione intensa e chiara. La sua compatibilità con un numero di sorgenti luminose fino a 12 la rende versatile e adatta a diverse configurazioni. Grazie alla tecnologia LED sostituibile, offre anche un'opzione ecologica e sostenibile, riducendo il consumo energetico e prolungando la vita utile della lampada. La costruzione robusta in alluminio garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendola adatta per l'uso in ambienti sia interni che esterni.

adatto per numero di corpi luminosi

12

diametro esterno

462 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

ASTRO 1789 LED 101W CLD CELL-D GRAF