Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33008400
Cod. Produttore
33008400
Cod. EAN
8012952119374

Informazioni di prodotto

ASTRO 1788 24X1080LM CLD CELL-D GRAF

Documentazione tecnica

Il DS33008400 è una soluzione di illuminazione avanzata, progettata per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Questo apparecchio, caratterizzato da un corpo in alluminio, è dotato di tecnologia LED sostituibile, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 203W, è in grado di illuminare ampie aree, rendendolo ideale per ambienti commerciali e industriali. La finitura in RAL7021 conferisce un aspetto moderno e sofisticato, mentre il design versatile consente un'installazione semplice in vari contesti. La compatibilità con 24 sorgenti luminose offre una flessibilità senza pari, permettendo di personalizzare l'illuminazione in base alle esigenze specifiche. Grazie alla sua robustezza e alla qualità dei materiali, il DS33008400 è progettato per resistere nel tempo, rappresentando un investimento sicuro per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto.

adatto per numero di corpi luminosi

24

diametro esterno

462 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

ASTRO 1788 LED 202W CLD CELL-D GRAF