Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33008007
Cod. Produttore
33008007
Cod. EAN
8012952131154

Informazioni di prodotto

ASTRO 1788 16X1080LM CLD CELL-D-E ARG.S

Documentazione tecnica

Il modello ASTRO 1788 LED 135W CLD-E in grigio è una soluzione di illuminazione all'avanguardia, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una potenza di 135W, questo apparecchio è ideale per ambienti che richiedono una luminosità elevata. La tecnologia LED offre un risparmio energetico significativo, riducendo i costi di gestione senza compromettere la qualità della luce. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo adatto sia per uso domestico che commerciale. Inoltre, la sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta affidabile per ogni esigenza di illuminazione. La compatibilità con un numero massimo di 16 sorgenti luminose rende questo prodotto versatile e facilmente adattabile a vari spazi e configurazioni.

diametro esterno

462 mm

adatto per numero di corpi luminosi

16

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

ASTRO 1788 LED 148W CLD CELL-D-E GR