Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33008000
Cod. Produttore
33008000
Cod. EAN
8012952119343

Informazioni di prodotto

ASTRO 1788 16X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Il DS33008000 è un'illuminazione LED di alta qualità, design elegante e funzionalità avanzate. Con una potenza di 135W, questo apparecchio offre un'eccellente efficienza energetica, rendendolo ideale per ambienti commerciali e residenziali. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e sofisticato, mentre la tecnologia LED garantisce una lunga durata e una luminosità ottimale. Questo prodotto è progettato per adattarsi a 16 sorgenti luminose, offrendo una distribuzione uniforme della luce. La sua costruzione robusta assicura resistenza e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua versatilità, il DS33008000 è perfetto per diverse applicazioni, dalla illuminazione di uffici a spazi espositivi. Con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al risparmio energetico, questo apparecchio rappresenta una scelta intelligente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e performanti.

adatto per numero di corpi luminosi

16

diametro esterno

462 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

ASTRO 1788 LED 135W CLD CELL-D GREY