Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33008300
Cod. Produttore
33008300
Cod. EAN
8012952119350

Informazioni di prodotto

ASTRO 1788 16X1080LM CLD CELL-D GRAF

Documentazione tecnica

Il prodotto DS33008300 è un'illuminazione LED di alta qualità, con una potenza di 135W, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. La finitura in alluminio conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre il colore RAL7021 aggiunge un tocco di sofisticazione. Questo apparecchio è compatibile con un massimo di 16 sorgenti luminose, garantendo una luminosità ottimale per vari ambienti. La tecnologia LED utilizzata non solo riduce il consumo energetico, ma assicura anche una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Con il suo design funzionale e la sua efficienza energetica, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili.

diametro esterno

462 mm

adatto per numero di corpi luminosi

16

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

ASTRO 1788 LED 135W CLD CELL-D GRAF