Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33008700
Cod. Produttore
33008700
Cod. EAN
8012952132359

Informazioni di prodotto

ASTRO 1788 12X1080LM CLD CELL-D GRAFITE

Documentazione tecnica

Il modello ASTRO 1788 LED 101W CLD RAL7021 è una soluzione di illuminazione innovativa e altamente efficiente. Questo apparecchio è progettato per un'illuminazione ottimale, con una potenza di 101 watt e una compatibilità con un numero massimo di 12 sorgenti luminose, garantendo una luminosità uniforme e duratura. Realizzato in alluminio, il suo design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Il colore RAL 7021 conferisce un aspetto sofisticato, mentre la tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga vita utile. Questo prodotto rappresenta una scelta ecologica e sostenibile, perfetta per chi cerca di ridurre il proprio impatto ambientale senza compromettere la qualità dell'illuminazione. Con il suo design versatile e le elevate prestazioni, è ideale per una varietà di applicazioni, dall'illuminazione di ambienti interni a quella di spazi esterni.

diametro esterno

462 mm

adatto per numero di corpi luminosi

12

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

ASTRO 1788 LED 101W CLD CELL-D GRAF