Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33005100
Cod. Produttore
33005100
Cod. EAN
8012952123050

Informazioni di prodotto

ASTRO 1785 32X1080LM CLD CELL-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

altezza/profondità

160 mm

adatto per numero di corpi luminosi

32

larghezza

524 mm

lunghezza

512 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

ASTRO 1785 LED 235W CLD CELL-D GREY