Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH123109
Cod. Produttore
123109
Cod. EAN
4013364107366

Informazioni di prodotto

Asta di captazione per tetti a falda Al

Documentazione tecnica

Scopri l'asta di captazione per tetti a falda, un componente essenziale per l'efficienza dei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta è progettata per garantire una durabilità e una resistenza ottimali. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono ideale per l'installazione su tetti a falda, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Scegli un prodotto che combina praticità e affidabilità per le tue esigenze elettriche.

lunghezza/altezza

1000 mm

diametro

10.0 mm 10.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

1000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE PER TETTI A FALD