Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH100100
Cod. Produttore
100100
Cod. EAN
4013364019119

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D 16mm L1000mm Fe/tZn

Documentazione tecnica

Scopri l'asta di captazione DEH100100, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 1000 mm, questa asta è realizzata in materiali resistenti, perfetta per applicazioni elettriche. La sua robustezza assicura una lunga durata e affidabilità, rendendola ideale per vari utilizzi. Scegli DEH100100 per un componente che unisce funzionalità e qualità.

diametro

16.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

collegamento

conduttore tondo

lunghezza/altezza

1000 mm

lunghezza

1000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L1000MM F