Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105530
Cod. Produttore
105530
Cod. EAN
4013364242029

Informazioni di prodotto

Asta di captazione Al 3000mm, tripode

Documentazione tecnica

L'asta di captazione DEH105530 è un prodotto versatile e altamente funzionale, progettato per ottimizzare la raccolta di energia. Con una lunghezza di 3000 mm, questa asta offre una capacità di captazione eccezionale, ideale per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua struttura tripode assicura stabilità e facilità di installazione, rendendola una scelta eccellente per chi cerca prestazioni affidabili nel settore elettrico.

lunghezza/altezza

3000 mm

diametro

10.0 mm 22.0 mm

esecuzione

asta di captazione con treppiede

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

3000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE AL 3000MM, TRIPO