Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH480150
Cod. Produttore
480150
Cod. EAN
4013364019591

Informazioni di prodotto

Asta di adduzione Fe/tZn -SET-

Documentazione tecnica

L'ASTA DI ADDUZIONE FE/TZN -SET- è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzata con materiali resistenti, offre una durata eccezionale e una resistenza alla corrosione. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. La sua versatilità la rende adatta a diverse esigenze nel settore elettrico, rendendola una scelta preferita per professionisti e appassionati. Con un design pensato per l'efficienza, rappresenta un investimento sicuro per ogni progetto.

lunghezza

1500 mm

diametro

16 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

con fori di collegamento

Produttore

ASTA DI ADDUZIONE FE/TZN -SET-