Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH104903
Cod. Produttore
104903
Cod. EAN
4013364030497

Informazioni di prodotto

Asta di adduzione a terra D 16mm L1000mm

Documentazione tecnica

Scopri l'asta di adduzione a terra D 16mm L1, un componente essenziale per garantire la sicurezza elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta è progettata per un'efficace messa a terra, contribuendo a prevenire sovratensioni e cortocircuiti. La sua robustezza e affidabilità la rendono perfetta per applicazioni industriali e residenziali. Con un diametro di 16mm, offre una soluzione pratica e duratura per ogni esigenza elettrica.

lunghezza/altezza

1000 mm

diametro

16.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

acciaio inossidabile (A4)

superficie

non trattato

lunghezza

1000

Produttore

ASTA DI ADDUZIONE A TERRA D 16MM L1