Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXEBRA.480
Cod. Produttore
EBRA.480
Cod. EAN
8013406228628

Informazioni di prodotto

Asta barriere FRAGMA4A D80mm 4m

Documentazione tecnica

Asta per barriere FRAGMA 4A e FRAGMA 6A, diametro 80 mm, 4 metri

Produttore

Asta barriere FRAGMA4A D80mm 4m