Prodotti /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXEBRA.380
Cod. Produttore
EBRA.380
Cod. EAN
8013406228611

Informazioni di prodotto

Asta barriere FRAGMA4A D80mm 3m

Documentazione tecnica

Asta per barriere FRAGMA 4A e FRAGMA 6A, diametro 80 mm, 3 metri

Produttore

Asta barriere FRAGMA4A D80mm 3m