Prodotti /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW734G
Cod. Produttore
734G
Cod. EAN
8010114005145

Informazioni di prodotto

ASCIUGAMANI LAMA ARIA TWIST 1900W SILVER
Scopri l'asciugamani LAMA ARIA TWIST 1900W, un dispositivo elegante e funzionale, realizzato in un sofisticato colore argento. Questo asciugamani è dotato di un'innovativa elettronica di prossimità che garantisce un utilizzo facile e intuitivo. La sua struttura in materiale di alta qualità e il grado di protezione IPX4 lo rendono ideale per ambienti umidi. Perfetto per chi cerca efficienza e design in un unico prodotto, l'asciugamani LAMA ARIA TWIST è la scelta perfetta per ogni bagno.

larghezza

290 mm

profondità

220 mm

peso

10 kg

altezza

670 mm

classe di protezione

II

colore

argento

grado di protezione (IP)

IPX4

tipo di azionamento

elettronica di prossimità

rumore di funzionamento

83 dB

Produttore

ASCIUGAMANI ELETTRONICO LAMA ARIA TWIST SILVER