Prodotti /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW734
Cod. Produttore
734
Cod. EAN
8010114734007

Informazioni di prodotto

ASCIUGAM ELETTRONIC LAMA ARIA 1900W
Scopri l'asciugamano elettronico JW734, un innovativo dispositivo da 1900W che combina efficienza e design elegante. Realizzato in materiale di alta qualità, questo asciugamano è disponibile in un elegante colore bianco. Grazie alla sua elettronica di prossimità, offre un funzionamento intuitivo e pratico. Con un grado di protezione IPX4, è resistente all'acqua, rendendolo ideale per ambienti umidi. Sperimenta il comfort e la modernità con questo asciugamano elettronico di alta gamma.

larghezza

290 mm

peso

10 kg

altezza

670 mm

profondità

220 mm

grado di protezione (IP)

IPX4

classe di protezione

II

tipo di azionamento

elettronica di prossimità

colore

bianco

rumore di funzionamento

83 dB

Produttore

ASCIUGAMANI ELETTRONICO LAMA ARIA TWIST BIANCO