Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUES1485K
Cod. Produttore
ES1485K
Cod. EAN
8015646859549

Informazioni di prodotto

ARM.POR.CIECA 1400X800X500MM (HxLxP)
IS2 blind door HxWxD 1400x800x500

larghezza

810 mm

altezza

1505 mm

profondità

540 mm

materiale

acciaio

colore

grigio

numero RAL

7035

piastra di montaggio a profondità regolabile

numero di serrature

1

possibilità di installazione a pavimento

numero di porte

1

adatto per montaggio metrico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

ABB

ARM.POR.CIECA 1400X800X500MM (HXLXP