Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41503199
Cod. Produttore
41503199
Cod. EAN
8012952029451

Informazioni di prodotto

AREA-FL 1745 MAX-TS2000LA CNR ARG GRA RC

Documentazione tecnica

larghezza

650 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

316 mm

temperatura del colore

5600 K 5600 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

AREA 1745 MAX-TS2000LA CNR GREY GRA