Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41502100
Cod. Produttore
41502100
Cod. EAN
8012952019957

Informazioni di prodotto

AREA-FM 1744 MAX-TS 2000LA S ARG GRAF

Documentazione tecnica

lunghezza

650 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

316 mm

larghezza

650 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

5600 K 5600 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

AREA 1744 MAX-TS 2000LA S GREY GRAF