Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41501000
Cod. Produttore
41501000
Cod. EAN
8012952019926

Informazioni di prodotto

AREA-FS 1743 MAX-TS1000LA S ARG GRAF

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

316 mm

larghezza

650 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

AREA 1743 MAX-TS1000LA S GREY GRAF