Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
collegamento del convertitore
classe di precisione
1.5
max. deviazione della lancetta
240 °
altezza
96 mm
larghezza
sistema di misura
bobina mobile
esecuzione
montaggio frontale
tipo di tensione
AC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te