Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN7151C200
Cod. Produttore
AN7151C200
Cod. EAN
8032826016158

Informazioni di prodotto

AQ96Mrad AMP CA 96x96 200/5A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
AQ96Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 200/5A - Scala: 0÷In

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale

tipo di tensione

AC

altezza

96 mm

max. deviazione della lancetta

240 °

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

200 A

cursore

collegamento del convertitore

larghezza

96 mm

Produttore

AQ96MRAD AMP CA 96X96 200/5A