Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN764B1001
Cod. Produttore
AN764B1001
Cod. EAN
8032826016981

Informazioni di prodotto

AQ96M VOLT CC 96x96 10V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
AQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0÷10V - Scala: zero laterale valore a richiesta

esecuzione

montaggio frontale

sistema di misura

bobina mobile

tipo di tensione

DC

max. deviazione della lancetta

240 °

altezza

96 mm

classe di precisione

1.5

collegamento del convertitore

larghezza

96 mm

Produttore

AQ96M VOLT CC 96X96 10V