Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Indicatori da pannello /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN734M0001
Cod. Produttore
AN734M0001
Cod. EAN
8032826111006

Informazioni di prodotto

AQ96M AMP CC 96x96 4-20mA SOPMECC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
AQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 4÷20 mA soppressione meccanica - Scala: valore a richiesta

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale

tipo di tensione

DC

altezza

96 mm

max. deviazione della lancetta

240 °

classe di precisione

1.5

valore finale nominale della scala

0.004 A

cursore

collegamento del convertitore

larghezza

96 mm

intervallo di misura

0.004 A

Produttore

AQ96M AMP CC 96X96 4-20MA SOPMECC