Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
sistema di misura
bobina mobile
esecuzione
montaggio frontale
tipo di tensione
DC
altezza
96 mm
max. deviazione della lancetta
240 °
classe di precisione
1.5
valore finale nominale della scala
0.001 A
cursore
collegamento del convertitore
larghezza
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te