Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BA94.715.0
Cod. Produttore
3.BA94.715.0
Cod. EAN
8025550190966

Informazioni di prodotto

iROLL 65 MICRO APPL.UP-DOW.C/6 LED NEUT.WHI
IROLL 65 MICRO APPL.UP-DOW.C/6 LEDLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

6,3

Flusso Nominale

860

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F/F - Flood/Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class I

Glow Wire test

850°C

dimensioni

ø78x134

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Applique up/down light LED neutral white - ottica flood/flood