Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BC22.715.0
Cod. Produttore
3.BC22.715.0
Cod. EAN
8025550199808

Informazioni di prodotto

iROL.65 MIN.APP.UP-DOW.ORIE.12 LED NEUT.WHI
Il prodotto GU3.BC22.715.0 è un dispositivo innovativo progettato per un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con un design elegante e moderno, questo apparecchio è ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza e durabilità superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La tecnologia LED integrata non solo assicura un'illuminazione brillante, ma contribuisce anche a ridurre i consumi energetici, rendendolo una scelta ecologica. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, da installazioni a soffitto a soluzioni di illuminazione per spazi aperti. Il GU3.BC22.715.0 è la soluzione perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, senza compromettere la qualità dell'illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

8,1

Flusso Nominale

1145

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

ø109x216

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Applique up/down LED neutral white - ottica flood/flood