Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080253
Cod. Produttore
LL1080253
Cod. EAN
8012680051557

Informazioni di prodotto

Trend U&D 110 Bl LED 3K Grigio
Il TREND UUD 110 BL LED 3K GRIGIO è un dispositivo di illuminazione innovativo che combina design elegante e funzionalità avanzata. Realizzato in materiale di alta qualità, questo apparecchio è caratterizzato da un colore grigio sobrio, che si integra perfettamente in vari ambienti, sia residenziali che commerciali. La tecnologia LED da 3000K offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere rilassanti e confortevoli. Questo prodotto è progettato per garantire un'efficienza energetica superiore, riducendo i consumi e l'impatto ambientale. La sua installazione è semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Con il TREND UUD 110 BL LED, ogni spazio può beneficiare di un'illuminazione di alta qualità, unendo estetica e prestazioni in un'unica soluzione.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

310 lm

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

ripartizione della luce

doppio assimmetrico

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

7 W

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

adatto per montaggio a parete

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

angolo di irraggiamento

a fascio parallelo < 5°

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TREND UUD 110 BL LED 3K 7 W GRIGIO