Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BI52.715.0
Cod. Produttore
3.BI52.715.0
Cod. EAN
8025550346288

Informazioni di prodotto

LINEALUCE APPL.11 LED 500mA.WARM WHITE SPOT
Scopri la LINEALUCE APPL.11 LED 500MA.WARM WH, una soluzione di illuminazione elegante e funzionale. Questo apparecchio di illuminazione è progettato per offrire una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Il design raffinato e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo un elemento decorativo oltre che funzionale. Grazie alla sua versatilità, può essere installato in diverse applicazioni, offrendo un'illuminazione uniforme e gradevole. Con la LINEALUCE APPL.11, ogni spazio può essere valorizzato e reso unico, migliorando l'atmosfera generale.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

18

Flusso Nominale

1400

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WGS - Wall Grazing Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

528x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Applique/Plafoni - LED - Warm White - 100÷277Vac - L=528mm - Ottica Wall Grazing Spot