Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BI11.715.0
Cod. Produttore
3.BI11.715.0
Cod. EAN
8025550335671

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.9 LED 350mA 24V NEUT.WHITE
La LINEALUCE 37 SUPE.9 LED 4000K L 792 è una soluzione di illuminazione elegante e funzionale, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità in una varietà di ambienti. Con una temperatura di colore di 4000K, questa sorgente luminosa emette una luce bianca neutra, ideale per creare atmosfere accoglienti e produttive. La sua lunghezza di 792 mm la rende perfetta per l'installazione in spazi commerciali, uffici o abitazioni moderne, dove è richiesta un'illuminazione uniforme e senza ombre. Realizzata con materiali di alta qualità, questa linea di luci LED garantisce un'efficienza energetica superiore e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. La LINEALUCE è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra design contemporaneo e prestazioni elevate nel campo dell'illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

9,8

Flusso Nominale

930

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

792x37x38

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEALUCE 37 SUPE.9 LED 4000K L 792