Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH10.715.0
Cod. Produttore
3.BH10.715.0
Cod. EAN
8025550328253

Informazioni di prodotto

LINEALUCE APPL.C/22 LED 500mA.NEUTRAL WHITE
La LINEALUCE APPL.C/22 LED 500MA.NEUTR è una soluzione innovativa per l'illuminazione degli spazi interni, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo apparecchio è dotato di tecnologia LED che garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo così a un risparmio significativo sulle bollette elettriche. La luce neutra emessa crea un'atmosfera accogliente, rendendola ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la LINEALUCE è progettata per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di adattarsi facilmente a diverse configurazioni d'arredo. Questo prodotto rappresenta una scelta ecologica e sostenibile, perfetta per chi desidera un'illuminazione moderna e funzionale.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

35

Flusso Nominale

3080

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1056x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Applique/Plafoni - 22 LED - Neutral White - 100÷277Vac - L=1056mm - Ottica Wall Washer