Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU27.715.0
Cod. Produttore
3.BU27.715.0
Cod. EAN
8025550487462

Informazioni di prodotto

TRICK APPLIQ.D=110 C/6 LED WAR.WHIT.LAMA LU
L'applique Trick è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per offrire un'esperienza luminosa unica. Con un diametro di 110 mm, questa applique è dotata di sei LED ad alta efficienza energetica, emettendo una luce calda e avvolgente. Realizzata in materiale di alta qualità, la sua finitura bianca la rende adatta a qualsiasi ambiente, dal residenziale al commerciale. L'installazione è semplice e intuitiva, consentendo di posizionarla facilmente in vari spazi, come corridoi, soggiorni o uffici. La Trick non solo illumina, ma arricchisce l'estetica degli interni, combinando funzionalità e design contemporaneo. Adatta per chi cerca soluzioni di illuminazione eleganti e pratiche, rappresenta una scelta ideale per chi desidera un tocco di stile senza rinunciare alla praticità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,7

Flusso Nominale

720

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

L360° - Effetto Lama 360°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

650°C

dimensioni

ø89x140

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

TRICK APPLIQ.D 110 C/6 LED WAR.WHIT