Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU27.701.0
Cod. Produttore
3.BU27.701.0
Cod. EAN
8025550487455

Informazioni di prodotto

TRICK APPLIQ.D=110 C/6 LED WAR.WHIT.LAMA LU
Scopri il Trick Appliq D 110, un innovativo apparecchio di illuminazione che unisce funzionalità ed estetica. Questo dispositivo è dotato di sei LED con una calda tonalità di bianco, perfetti per creare un'atmosfera accogliente in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design elegante si integra armoniosamente in spazi moderni e tradizionali. L'installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per uso domestico o commerciale. Il Trick Appliq D 110 non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica del tuo spazio, offrendo un'illuminazione efficiente e duratura. Con un grado di protezione adeguato, è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo così un utilizzo sicuro e affidabile nel tempo.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,7

Flusso Nominale

720

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

L360° - Effetto Lama 360°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

650°C

dimensioni

ø89x140

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

TRICK APPLIQ.D 110 C/6 LED WAR.WHIT