Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU22.715.0
Cod. Produttore
3.BU22.715.0
Cod. EAN
8025550487400

Informazioni di prodotto

TRICK APPLIQ.D=110 C/3 LED WARM WHITE FRAME
Il TRICK APPLIQ.D 110 C/3 LED WARM WHI è un apparecchio di illuminazione versatile e moderno, progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per ambienti interni, grazie alla sua capacità di adattarsi a diverse esigenze di design e funzionalità. La sua struttura compatta e il design elegante lo rendono perfetto per l'illuminazione di spazi residenziali o commerciali. Con una tecnologia LED avanzata, garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, contribuendo a un'illuminazione sostenibile e a basso impatto ambientale. La luce calda emessa crea un'atmosfera confortevole, ideale per ogni occasione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,9

Flusso Nominale

350

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

L180° - Effetto Lama 180°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

650°C

dimensioni

ø110x89

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

TRICK APPLIQ.D 110 C/3 LED WARM WHI