Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BU22.701.0
Cod. Produttore
3.BU22.701.0
Cod. EAN
8025550487394

Informazioni di prodotto

TRICK APPLIQ.D=110 C/3 LED WARM WHITE FRAME
La lampada da incasso TRICK APPLIQ.D 110 è un'illuminazione elegante e moderna, progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente grazie alla sua luce LED di tonalità calda. Realizzata in materiali di alta qualità, questa lampada si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia residenziale che commerciale. La sua forma compatta e discreta permette di installarla facilmente in soffitti e pareti, rendendola ideale per illuminare spazi come soggiorni, uffici e corridoi. Con un design minimalista e raffinato, la lampada TRICK APPLIQ.D 110 rappresenta una soluzione versatile per chi cerca funzionalità senza compromettere lo stile. Le sue caratteristiche tecniche garantiscono un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a creare un'atmosfera confortevole e invitante in ogni ambiente.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,9

Flusso Nominale

350

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

L180° - Effetto Lama 180°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

650°C

dimensioni

ø110x89

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

TRICK APPLIQ.D 110 C/3 LED WARM WHI