Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BI22.715.0
Cod. Produttore
3.BI22.715.0
Cod. EAN
8025550336555

Informazioni di prodotto

iROLL 65 MINI APPLIQUE C/LED WARM WHITE SPO
L'applique IROLL 65 MINI con LED caldo rappresenta un'ottima soluzione per l'illuminazione degli spazi interni. Questo elegante apparecchio di illuminazione è progettato per offrire un'atmosfera accogliente e calda, perfetta per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma compatta consente un'installazione versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di spazio. Con un design moderno e raffinato, l'applique si integra armoniosamente in qualsiasi arredamento, rendendola ideale per salotti, corridoi o uffici. La tecnologia LED non solo assicura un'illuminazione efficiente, ma contribuisce anche a ridurre i consumi energetici, rendendo questo prodotto una scelta ecologica.

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

12

Flusso Nominale

1700

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø109x210

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Applique da esterni - Led warm white - alimentatore elettronico integrato Vin=120÷240 Vac - ottica Medium