Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MN01.739.0
Cod. Produttore
3.MN01.739.0
Cod. EAN
8025550377503

Informazioni di prodotto

REFLEX COB D=226 C/LED NEUTRAL WHITE 5000lm
REFLEX COB D 226 C/LED NEUTRAL WHITLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

32

Flusso Nominale

5000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø226x150

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

apparecchio wall-washer - Ø 212 mm - neutral white - frame