Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N071.739.0
Cod. Produttore
3.N071.739.0
Cod. EAN
8025550510887

Informazioni di prodotto

REFLEX ORIE.COB D=109 FRAM.NEUTR/WHITE 1500
REFLEX ORIE.COB D 109 FRAM.NEUTR/WHPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

1500

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø109x132

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

apparecchio orientabile - Ø 96 mm - neutral white - ottica medium - frame