Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N083.739.0
Cod. Produttore
3.N083.739.0
Cod. EAN
8025550511006

Informazioni di prodotto

REFLEX ORIE.COB D=144 FRAM.WARM/WHITE 2000l
REFLEX ORIE.COB D 144 FRAM.WARM/WHIPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Ambiente di utilizzo

Interni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

13

Flusso Nominale

2000

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø144x137

Produttore

apparecchio orientabile - Ø 125 mm - warm white - ottica medium - frame