Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.5030.701.0
Cod. Produttore
3.5030.701.0
Cod. EAN
8025550364381

Informazioni di prodotto

LAMP.APPL.BOS D=426 CON 72 LED NEUTRAL WHIT
La lampada a parete Bos D 426 è una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli spazi interni. Dotata di 72 LED di luce neutra, offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. La sua struttura è progettata per garantire una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale, riducendo i costi di consumo elettrico. Il design moderno e raffinato si integra perfettamente in vari stili di arredamento, rendendola un elemento versatile per case, uffici o spazi commerciali. Grazie alla sua installazione semplice, è adatta sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni. La lampada Bos D 426 non è solo un elemento di illuminazione, ma anche un complemento d'arredo che valorizza ogni ambiente con la sua presenza discreta e sofisticata.

Materiale di fabbricazione

Termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

17

Flusso Nominale

2600

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP40

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø426x125

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

Apparecchio da superficie - LED neutral white - alimentazione elettronica integrata - luce diffusa